missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beiersdorf™ 1861 Hansaplast SPRUEHPFLASTER (VE=1 PCE)

Artikelnummer. 10323512
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
32.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10323512 32.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10323512 Lieferant Beiersdorf™ Lieferanten-Nr. 1861
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Hansaplast Sprühpflaster
Menge 32.5 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Sport und Freizeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hansaplast / Elastoplast Sprühpflaster
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbares Gas Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate, pentane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.