missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ HDPE Canisters

Artikelnummer. p-8007398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
3 L
Packungsgröße:
3 Liter
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10432913 2 L -
10661084 3 L 3 Liter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10432913

Marke: Carl Roth™ T391.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2 L
Farbe Natural
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Foodstuff, Storing, Packaging and Transporting
Enthält Screw Cap
Material HDPE
Anzahl pro Packung 1Each
Menge 1Each
Gewicht (metrisch) 0.5 kg
Nominales Fassungsvermögen 2L
Klarheit Natural
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 181 mm
Produkttyp Canister
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.