missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ Wide Neck Drum HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,4 L
Enthält:
Schraubverschluss mit UN-Zulassung
Beschreibung
- Einfach zu reinigen
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
Produkttyp | Breithalstrommel |
Verschlusstyp | Schraubkappen, rot |
Beschreibung | Weithalsfass HDPE 10 l, weiß mit rotem Schraubverschluss |
Kapazität (metrisch) | 10,4 L |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelqualität |
Material | HDPE |
Kopfausführung | Weit |
Enthält | Schraubverschluss mit UN-Zulassung |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'