missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heptadecansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Heptadecanoic acid is used as a reference during the analysis of medium-chain fatty acids from biomaterials such as seed oils and plant and animal oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptadecansäure wird als Referenz bei der Analyse mittelkettiger Fettsäuren aus Biomaterialien wie Saatölen und Pflanzen- und Tierölen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Heptadecansäure wird als Referenz bei der Analyse mittelkettiger Fettsäuren aus Biomaterialien wie Saatölen und Pflanzen- und Tierölen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heptadecanoic acid |
Schmelzpunkt | 59°C to 63°C |
Dichte | 0.853 |
Siedepunkt | 227°C (100 mmHg) |
Strukturformel | CH3(CH2)15CO2H |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1781004 |
Merck Index | 14,5751 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly). Insoluble in water. |
Formelmasse | 270.46 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'