missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexakis(1H,1H,ωH-Perfluoroalkoxy)Phosphazen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexakis(1H, 1H, ωH-perfluoroalkoxy)phosphazene |
Dichte | 1.8000g/mL |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.3490 to 1.3570 |
Menge | 250 mg |
Relative Dichte | 1.8 |
Synonym | ultramark1621, ultramark 1621, hexa 2 h? methyl-1,3,5,2??,4??,6??-triazatriphosphinine |
Formelmasse | 2120 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'