missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexan-1,6-bis(Tri-n-Butylammonium) Dihydroxid, 20 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3267 |
Formelmasse | 488.87 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20% w/w wässrige Lösung |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'