Learn More
Techne™ Temperierflüssigkeit
Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Techne Bäder und Umwälzthermostate
Marke: Techne™ 12122-99
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Verbessert die Gleichförmigkeit und Stabilität der Badtemperatur
- Sichere und ungiftige Badflüssigkeit für hohe Temperaturen, vielseitig im Einsatz und kostengünstig
Spezifikation
18 l | |
Hochtemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit | |
Synthetische alkylierte Aromaten | |
315 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Dynalene SF (hydrocarbon mixture)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: benzene, mono-C12-14-alkyl derivs.