missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ Hopen™ Einfach elastische Bouffant-Haube
Die Medicom™ Hopen™ einfach elastische Bouffant-Haube bietet eine vollständige Abdeckung des Kopfes, um die Benutzerbindung zu gewährleisten
26.60 €
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem |
|---|---|
| Abmessungen (L x B) | 44 x 50 cm |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Verpackungsart | Beutel |
| Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
|
16584111
|
Medicom™
70.102 |
Blau |
29.00 € 26.60 € / 1000 Stück Sparen 2.40 € 8% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
16574111
|
Medicom™
70.101 |
Weiß |
29.00 € 26.60 € / 1000 Stück Sparen 2.40 € 8% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
Description
- Einfaches elastisches Modell bietet dem Anwender gute Unterstützung, indem es das gesamte Haar bedeckt
- Möglichkeit der Identifikation durch Farbkennzeichnung
- Zur Verwendung durch Patienten und Pflegepersonal im Operationssaal
- Kann als Objekt zur Kontrolle der Umgebung in HACCP und verschiedenen anderen Branchen verwendet werden
Specifications
| Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem | |
| Ja | |
| Beutel |
| 44 x 50 cm | |
| Polypropylen | |
| Non-sterile |
Spot an opportunity for improvement?
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.