missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Hot Air Dryer

Artikelnummer. 10227122
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
10227122 240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10227122 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. Y399.1
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Heat Gun
Länge (metrisch) 2 m
Spannung 240 V
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz, 2200w
Hertz 50/60 Hz
Enthält lop for hanging and attachable nozzle, 2 m power cable
Wirkleistung 2200 W
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.