missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Hitzeinaktiviertes dialysiertes fötales Kälberserum
Marke: Cytiva SH30079.03IH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Progesteron, Magnesium, Insulin, IgG, Selen, Cholesterin, Kalium, HDL, Kalzium, LDL, Chlorid, Triglyceride, Kupfer, Gammaglobulin, Glukose, Phospholipide, Osmolalität, alkalische Phosphatase, Eisen, TIBC, Laktat-Dehydrogenase, prozentuale Sättigung, SGPT, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Carotin, Tocopherol, B12, Folsäure, Vitamin C, 1, 25 Dihydroxy-Vitamin D, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Creatininin, Gesamt-Bilirubin, Natrium, anorganischer Phosphor | |
Dialysiertes fötales Kälberserum, Herkunftsland: USA, gammabestrahlt, wärmeinaktiviert | |
Dialysiert | |
500 mL | |
Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm. | |
Gammabestrahlt | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
USDA-geprüft |
Seren sollten bei -10 °C oder niedriger gelagert werden. Nach dem Auftauen sollten die Seren bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden | |
U.S. | |
Hitzeinaktiviertes, dialysiertes fötales Rinderserum | |
Steril | |
Speziell gefiltert | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Ja | |
Nein |