missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Salzsäure, 0.5 M, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Verpackung:
PE
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
Konzentration | 18.23 g HCl/1L H2O |
Dichte | 1.01 g/ml |
Verpackung | PE |
Normalität | 0.5 N (±0.001 bei20 °C) |
Menge | 5 l |
UN-Nummer | UN1789 |
Formelmasse | 36.46 mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salzsäure 0.5 mol/l
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: HCl/H2O
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'