missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.2 M
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
946 ml
Je 2
Spezifikation
Aussehen | Flüssig |
pH | <1 |
Aussehen der Lösung | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Material | 7.292 g HCl/l H2O |
Konzentration | 7.292 g HCl/l H2O = 0.2 N (±0.0004/20 °C) |
Dichte | 1.01 g/ml |
Geruch | Geruchlos |
Verpackung | 946 ml |
Menge | 5 l |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'