missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Hydroguard™ Fused Silica Guard Columns

Artikelnummer. 12965249
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 m
10 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Durchmesser (metrisch):
0.37 ± 0.04 mm
0.45 ± 0.04 mm
Menge:
Jeweils
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Menge
12965249 5 m 0,25 mm 0.37 ± 0.04 mm Jeweils
10231605 10 m 0,32 mm 0.45 ± 0.04 mm Jeweils
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12965249 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 10079
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extends analytical column lifetime by preventing degradation from harsh steam-cleaning water injections.

A unique deactivation chemistry of hydroguard deactivated tubing creates a high-density surface that is not readily attacked by aggressive hydrolysis. The high-density surface coverage of the Hydroguard deactivation layer effectively prevents water vapor from reaching the surface beneath.

  • Fused silica
  • Tested with a comprehensive test mix, to ensure high inertness
  • Maximum temperature: 325°C

Bestellinformation

Certificates of analysis for new 5m and 10m Restek guard columns are now provided electronically.

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 0.37 ± 0.04 mm
Typ Guard Column
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Länge (metrisch) 5 m
Menge Jeweils
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.