missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Plastic Baumé Hydrometer, 0-25 Bé°

Artikelnummer. 10457291
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Baumé-Genauigkeit:
± 0,2 Bé
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Baumé-Genauigkeit unitSize
10457291 ± 0,2 Bé 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10457291

Marke: Fisherbrand™ 0025BEPL

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For measuring the density of liquids heavier than water. Fisherbrand™ Plastic Baumé Hydrometer, 0-25 Bé° is a shatterproof hydrometer made of HACCP standard plastic suitable for use with food.

  • The Baumé scale measures the density of a variety of liquids heavier than water
  • Made of shatterproof plastic to eliminate glass breakage
  • Made of HACCP compliant plastic that is suitable for use with food
  • Scale division of 0.2 Bé, with accuracy of ± 0.2 Bé
  • Instrument is single-packed in a transparent square plastic sleeve

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Hydrometer
Länge (metrisch) 300 mm
Enthält Square plastic sleeve
Baumé-Genauigkeit ± 0,2 Bé
Baumé-Unterteilungen 0.2 Bé
Material Plastic
Baumé-Bereich 0 bis 25 °Be
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen oder bei Messungen im Freien, hält Stöße ohne Beschädigungen aus
Temperature of Standardization 15°C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.