missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 74-718 Cut-Resistant Gloves with Dyneema™ Diamond Technology
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Das zum Patent angemeldete, speziell entwickelte Garn bietet einen Schnittschutz der Klasse 5 gemäß EN 388
- Das Dyneema™ Diamond Technology Garn bietet einen verbesserten Schnittschutz in Hochrisikobereichen
- Die Handschuhe sind mit der Tuff Cuff™ II-Technologie ausgestattet, die für eine anatomische Passform im Einsatz und nach dem Waschen sorgt
- Durch das spezielle Design des Trägers, dessen Strick (insbesondere im Bereich der Knöchel) an die anatomische Form der Hand angepasst ist, wird das Ermüden der Hände bei starker Belastung reduziert
- Die modernen Technikfasern unterstützen die Feuchtigkeits- und Temperaturregelung der Hände in kalten und warmen Umgebungen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Farbe | Blau |
Material | Nylon |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 4X4XE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelverarbeitung |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Dyneema™ Diamond Technology Garn |
Serie | 74-718 |
Yarn Gauge | 10 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'