missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Inden (Tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indene |
Namenshinweis | tech., 90% |
Schmelzpunkt | -5°C to 3°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Dichte | 0.9900g/mL |
Siedepunkt | 181.0°C |
Flammpunkt | 56°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 88% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'