missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-Indolin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
(±)-Indoline-2-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-Indolin-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(+/-)-Indolin-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-Indoline-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∼168°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 163.18 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'