missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Indoor/Outdoor Thermometer
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
60 °C
70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 1.5V Mignon Battery |
| Länge (metrisch) | 105 mm |
| Produkttyp | Indoor/Outdoor Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°C to +50°C (Indoor); -50°C to +60°C (Outdoor) |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Display | Simultaneous |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur