missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Infrared Lamp IL21

Artikelnummer. 10407702
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Wirkleistung:
150 W
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wirkleistung unitSize
10407702 150 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10407702 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. X435.1
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Beschreibung Infrared lamp IL21
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60Hz, 150 W
Enthält Pressed glass bulb for intensive infrared light
Material Glass
Wirkleistung 150 W
Produkttyp Infrared Lamp
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.