missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Inlet Liners for Splitless Injection - Siltek Double Gooseneck Splitles

Artikelnummer. 10044782
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10044782

Marke: Restek™ 207852145

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For Agilent GCs equipped with split/splitless inlets.

  • Trace, active samples >2μL
  • Geometry: Double taper
  • Material: Borosilicate Glass
  • Deactivation: Siltek
  • Liner ID: 4.0mm
  • OD: 6.5mm
  • Length: 78.5mm

Spezifikation

Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 7.85 cm
Product Type Siltek Double Taper Gooseneck Splitless Inlet Liner
Innendurchmesser (metrisch) 0.4 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.65 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets
Auskleidungsmaterial Borosilicate Glass
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt