missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Intramedic™ PE-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,011 in.
0,015 in.
0,023 in.
0,047 in.
Außendurchmesser (metrisch):
0,61 mm
0,965 mm
1,09 mm
1,70 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
10 ft.
100 ft.
Produkttyp:
PE 10-Schlauch
PE 190
PE 20-Schlauch
PE 50
Packungsgröße:
1 Stück
30 Meter
Beschreibung
Flexibel und langlebig über einen großen Temperaturbereich, bis 104 °C (219 °F)
- Chemically pure: no additives or plasticizers
- Low water absorption rate
- Low specific gravity: 0.92 at 25°C
- Resistant to most common acids and bases
- Waxy white, translucent, tasteless and odorless
- May be gas sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,011 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.28 mm |
| Material | Polyethylen |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.024 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0,61 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchscheinend, weiß |
| Flexibility | Flexibel |
| Produkttyp | PE 10-Schlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur