missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Intramedic™ PE-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,011 in.
0,015 in.
0,023 in.
0,047 in.
Außendurchmesser (metrisch):
0,61 mm
0,965 mm
1,09 mm
1,70 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
10 ft.
100 ft.
Produkttyp:
PE 10-Schlauch
PE 190
PE 20-Schlauch
PE 50
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
30 Meter
Description
Flexibel und langlebig über einen großen Temperaturbereich, bis 104 °C (219 °F)
- Chemisch rein: keine Additive oder Weichmacher
- Niedrige Wasserabsorptionsrate
- Niedrige relative Dichte: 0.92 bei 25 °C
- Beständig gegen die meisten herkömmlichen Säuren und Basen
- Wachsweiß, durchscheinend, geschmacklos und geruchlos
- Kann gassterilisiert sein
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,023 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,58 mm |
| Material | Polyethylen |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,038 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0,965 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchscheinend, weiß |
| Flexibility | Flexibel |
| Produkttyp | PE 50 |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction