missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Intramedic™ PE-Schläuche

Artikelnummer. 16435549
Encompass
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,011 in.
0,015 in.
0,023 in.
0,047 in.
Außendurchmesser (metrisch):
0,61 mm
0,965 mm
1,09 mm
1,70 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
10 ft.
100 ft.
Produkttyp:
PE 10-Schlauch
PE 190
PE 20-Schlauch
PE 50
Packungsgröße:
1 Stück
30 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (angloamerikanisch) Produkttyp unitSize
16435549 0,047 in. 1,70 mm 10 ft. PE 190 -
10018569 0,011 in. 0,61 mm 100 ft. PE 10-Schlauch 1 Stück
16425549 0,023 in. 0,965 mm 100 ft. PE 50 30 Meter
16350062 0,015 in. 1,09 mm 10 ft. PE 20-Schlauch -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16435549

Marke: BD 427435

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Flexibel und langlebig über einen großen Temperaturbereich, bis 104 °C (219 °F)

Flexibel und langlebig über einen großen Temperaturbereich, bis 104 °C (219 °F)

  • Chemisch rein: keine Additive oder Weichmacher
  • Niedrige Wasserabsorptionsrate
  • Niedrige relative Dichte: 0,92 bei 25 °C
  • Beständig gegen die meisten herkömmlichen Säuren und Basen
  • Wachsweiß, durchscheinend, geschmacklos und geruchlos
  • Kann gassterilisiert sein

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,047 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,19 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,067 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1,70 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 ft.
Sterilität Unsteril
Farbe Durchscheinend, weiß
Flexibility Flexibel
Produkttyp PE 190
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.