missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iridium, 10 g/l +/-0.02 g/l für ICP HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Konzentration | 10±0.02 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ir |
Lösungsmittel oder Matrix | HCl |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Iridium (Ir) 10000mg/l in HCl 10%
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'