missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisen-Yttriumoxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Iron yttrium oxide is mainly used in superconductors. It is also used in filters, transmitters, transducers, solid state lasers in faraday rotators and in non-linear optics. It finds application in polymers, textiles, fuel cell layers, composites and solar energy materials, bio nano materials and bio sensors. Further, it is used in the preparation of fuel cells and solar energy materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron yttrium oxide |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 737.94 |
Geruch | Odorless |
Aussehen | Green powder |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron yttrium oxide
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'