missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Isopropyl isothiocyanate is used as is an antimicrobial agent. It is also used as medicinal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropyl-Isothiocyanat wird ebenso verwendet wie ein antimikrobielles Mittel. Es wird auch als medizinisches Intermediat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol. Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen und Aminen.
Isopropyl-Isothiocyanat wird ebenso verwendet wie ein antimikrobielles Mittel. Es wird auch als medizinisches Intermediat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol. Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen und Aminen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropyl isothiocyanate |
Dichte | 0.948 |
Siedepunkt | 137°C to 138°C |
Flammpunkt | 40°C (104°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.493 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 1739163 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'