missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mapa™ Jersette 307 Latex Gloves
Click to view available options
Größe:
7,5
8,5
Beschreibung
- CE-Kat. 2
- Mechanisch gemäß EN 388:2016, thermische Gefahr gemäß EN 407
- Malvenfarben
- Silikonfrei
- Präzise Fingerfertigkeit
- Interne textile Unterstützung
- Gekörnte Außenbeschichtung
Spezifikation
Anwendungen | Industrie |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Nein |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (Metric) | 0,75 mm |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 8,5 |
Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'