missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blue Eagle Gesichtsschutz mit Stirnschutz und Visier
Beschreibung
- Box mit 100 Gesichtsschutzen mit Kopf- und Schweißband sowie 100 Visieren
- Visier aus 0,8 mm dickem Polycarbonatkunststoff
- Zusammenbau vor der ersten Verwendung erforderlich
- Getestet und zugelassen für eine Arbeitsumgebung mit größerem Temperaturbereich
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung
Compliance
This product complies with the essential requirements for health and safety as they are provided by the European Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment.
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Höchste optische Klasse 1 |
| Dicke (metrisch) | 0,8 mm |
| Beschreibung | Zusammenbau vor der ersten Verwendung erforderlich |
| Farbe | Orange |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Verordnung (EU) 2016/425 |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zugelassen für einen Umgebungstemperaturbereich von –5 bis +55 °C |
| Kopfgurtmaterial | Polypropylen/Polyester |
| Menge | 100/Karton |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?