missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Klebeband™ Kapton™ Klebeband
Click to view available options
Material:
Polyamid
Beschreibung
- Für den Einsatz in Innenräumen
- Hochtemperaturbeständig
- Thermisch stabil bis zu 230 °C
- Kann bei Temperaturen von -269 °C bis +400 °C kurzzeitig verwendet werden
- Thermische Dämmung Klasse H
- Dielektrische Stärke von 7500 Volt
- Hoher Grad an chemischer Beständigkeit, obwohl eine organische Beständigkeit noch nicht bekannt ist
- Hohe Beständigkeit gegen radioaktive Strahlung
- Beständig gegen Koronaantladungen (Typ CR)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| Material | Polyamid |
| Länge (metrisch) | 33 m-Rolle |
| Breite (metrisch) | 19 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung in geschlossenen Räumen. Für die Abdeckung von Oberflächen bei Prozessen, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist. |
| Produkttyp | Kapton Klebeband |
| Haftmittel | Silikonkautschuk |
| Dicke | 0,065 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | Dauereinsatz bis +230°C; kurzzeitig -269° bis +400° C |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur