Learn More
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
In naturfarben (transparent) oder vier verschiedenen Farben lieferbar
Marke: DWK Life Sciences 73663-25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Description
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
- Für Kulturröhrchen mit glattem Rand
- Inhalt bleibt auch ohne Baumwollstöpsel steril
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Die Verschlüsse für 38 mm Außendurchmesser sind für Kulturkolben mit Schikanenboden vorgesehen.
Specifications
Verschluss | |
Polypropylen | |
Non-sterile | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Grün | |
25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende |