missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Titrationskolben
Mit breiter Öffnung.
182.00 € - 227.46 €
Spezifikation
Beschreibung | Top style: Heavy duty tooled with capacity scale |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Mouth Style | Wide |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10525695
|
DWK Life Sciences
266501000 |
1000 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10074744
|
DWK Life Sciences
266502000 |
2000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Weithals
- Mit verstärktem Rand für erhöhte Beanspruchung
- Hohe Wandstärke
- Lange, angeschrägte Außenkontur
- Langlebige weiße Graduierung an der Seite
- Stopfen nicht inbegriffen
Compliance
Gemäß den Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ I, Klasse 2 entwickelt
Spezifikation
Top style: Heavy duty tooled with capacity scale | |
Borosilicate Glass | |
Wide |