missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Einweg-Pasteurpipetten
Borosilikatglas; zum Einmalgebrauch
Marke: DWK Life Sciences 883350-0009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Borosilikatglas; zum Einmalgebrauch
- Gesamtlänge: 9 Zoll
- Spitzenlänge: 5 Zoll
- Gehäuselänge: 4 Zoll
- AD: 7 mm
Spezifikation
USP Typ 1, ASTM E438, Typ 1, Klasse A | |
0,275 in. | |
Borosilikatglas | |
9 in. | |
12,7 cm | |
Pasteurpipette |
Gehäuselänge:10,16 cm; 4 in. | |
0,7 cm | |
Unsteril | |
5 in. | |
22,86 cm | |
Ja |