missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apollo Scientific™ Klingen™ Klingen aus Carbonstahl

Artikelnummer. 10080782
Click to view available options
Größe:
40 x 19 x 0.25 mm
40 x 19 x 0.3 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10080782

Marca: Apollo Scientific™ 10100063

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
1a legierter Qualitätsstahl aus schwedischem Vormaterial. Mit Bügel.
Masse: 40/19/0,25mm

Specifica

Klingenmaterial Karbonstahl
Produkttyp Objektträger
Größe 40 x 19 x 0.25 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato