missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Reaktionsgefäß mit Kühlmantel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
1000 ml
Beschreibung
Die offene Oberseite ermöglicht einen einfachen Zugriff auf konzentrierte Restproben.
- Die konische untere Innenfläche verhindert Ausdrehen bei der Verwendung eines eiförmigen magnetischen PTFE-Rührstabs.
- Der Mantel verfügt über gezackte 3/8 Zoll-Schlauchanschlüsse.
- Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Beschreibung | Verbindung: 0.37 Zoll gezackter Schlauch |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 2.55 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.54 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 6.5 cm |
Außendurchmesser (metrisch) | 9 cm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboranwendungen, die eine Vielzahl temperaturabhängiger Reaktionen erfordern und in biologischen und chemischen Reaktionen nützlich sind, einschließlich Titrationen, Enzymverdauung und synthetischer organischer Reaktionen |
Innenhöhe (angloamerikanisch) | 3.3 Zoll |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 3.74 Zoll |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'