missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Sciences-Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Eine durchsichtige Mikrotiterplatte mit undurchsichtigen Seiten (erhältlich in Schwarz oder Weiß), die mit einem proprietären Ultraschall-Schweißverfahren in einer Reinraumumgebung montiert wird.
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Der durchsichtige Plattenboden ermöglicht die direkte mikroskopische Betrachtung
- Dicke des Bodens: 0.75 mm
- Zum Einsatz mit Messinstrumenten oben oder unten
- Standard ANSI/SLAS-Format
- Well-Volumen von 350 μl
- Hergestellt aus ultrareinem Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Instrumente, die von unten oder oben und unten auf der Platte lesen |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellform | Rund |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur