missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Glutaminsäure, ≥99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
0.10 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Molekularbiologie, Zellbiologie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Glutaminsäure |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
| Dichte | 1.538 g/ml bei 20 °C (Lit.) |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Aminopentansäure |
| Menge | 5 kg |
| Formelmasse | 147.1 |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L-Glutamic Acid, free acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: glutamic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur