missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Milchsäure, 20 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Lactic acid |
Farbe | Farblos |
Beilstein | 03, IV, 633 |
Fieser | 15,181 |
Merck Index | 15, 5385 |
Formelmasse | 90.08 |
Reinheit (%) | ≥18% |
Dichte | 1,0500g/mL |
Menge | 1 l |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'