missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Lyxose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It acts as a reducing carbohydrate present in maple syrup. It is used in molecular modeling calculations in the study of drug binding and recognition in relation to aldose reductase. L-Lyxose is also utilized by Escherichia coli, encoding a kinase for L-Xylulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wirkt als reduzierendes Kohlenhydrat, das in Ahornsirup vorhanden ist. Verwendung in der molekularen Modellierungsberechnung bei der Untersuchung der Arzneimittelbindung und -erkennung in Bezug auf die Aldosenreduktase. L-Lyxose wird auch von Escherichia coli verwendet, wobei eine Kinase für L-Xylulose kodiert wird.
Löslichkeit
Sehr löslich (586 g/l) (25 °C) in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Wirkt als reduzierendes Kohlenhydrat, das in Ahornsirup vorhanden ist. Verwendung in der molekularen Modellierungsberechnung bei der Untersuchung der Arzneimittelbindung und -erkennung in Bezug auf die Aldosenreduktase. L-Lyxose wird auch von Escherichia coli verwendet, wobei eine Kinase für L-Xylulose kodiert wird.
Löslichkeit
Sehr löslich (586 g/l) (25 °C) in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Lyxose |
Schmelzpunkt | 108°C to 112°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble (586g/L) (25°C) in water. |
Formelmasse | 150.13 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'