missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Universalhandschuhbox: Abgedichtete 9-polige Elektrodurchgangskits
Zubehör für Labconco Universalhandschuhbox
Marke: Labconco™ 5075619
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Labconco General Handschuhbox
Abgedichtetes 9-poliges Elektrodurchgangskit
- Für einen leckdichten Anschluss für die Datenübertragung an den Kundendrucker oder -computer außerhalb der Handschuhbox
- Mit abgedichtetem 9-poligem Verbindungsstück (D-Sub-Stecker mit männlichen Stiften auf einer Seite und weiblichen Stiften auf der anderen Seite), 10 ft. langes Kabel
- Erfordert ein Bohrloch
- Versandgewicht 1 lb. (0,5kg)
Spezifikation
Precise™ Handschuhbox, XPert™ Wägebox | |
0,5 kg | |
Zubehör für Labconco Universalhandschuhbox |
1 lb. | |
Installationskit für abgedichteten 9-poligen Elektrodurchgang |