missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Purifier™ Filter
Kohlefaser- und HEPA-Filter für den Einsatz in Labconco Gehäusen, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen
845.00 € - 880.00 €
Spezifikation
Effizienz | 99,99% |
---|---|
Filtertyp | HEPA |
Produkttyp | Filter |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Partikel |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10109152
|
Labconco™
3707900 |
10 bis 20 Zoll | 40 lb. | 25,4 bis 50,8 cm | 18,1 kg |
845.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17793387
|
Labconco™
3707901 |
30 bis 40 in. | 81 lb. | 76,2 bis 101,6 cm | 36,7 kg |
880.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Description
Kohlefaser- und HEPA-Filter für den Einsatz in Labconco Gehäusen, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen
HEPA-Ersatzfilter, 99.99 % Effizienz bei Partikeln mit 0.3 μm Größe Nicht geeignet für die Verwendung mit biologisch gefährlichen Materialien oder flüchtigem organischen Material. Für die Verwendung mit Labconco FilterMate Tragbaren Abluftgeräten, Purifier Klasse I-Gehäusen, Purifier PCR-Filtergehäusen, Purifier HEPA-Filtergehäusen, Purifier Vertikale Reinluftwerkbänke, XPert Gefilterte Balance-Stationen, XPert- und RXPert Gefilterte Balance-Systeme.Specifications
99,99% | |
HEPA | |
Filter | |
Partikel |