missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Ersatzfilter für Tischabzüge
Ersatzfilter zur Verwendung mit Labconco Fume Adsorbers und Fume Adsorber-2s.
620.00 €
Spezifikation
Filtertyp | Kohlenstoff |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tischabgasadsorber |
Gewicht (angloamerikanisch) | 11 lb. |
Gewicht (metrisch) | 5 kg |
Produkttyp | Filter |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15332822
|
Labconco™
6961300 |
Organische Dämpfe |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15312822
|
Labconco™
6961301 |
Formaldehyd-Formalin |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ersatz-Ammoniakkohlefilter zur Verwendung mit Ammoniak und Aminen mit niedrigem Molekulargewicht. 8.8 lbs. imprägnierter Kohlenstoff. Adsorptionsgewicht 10 % (0.88 lbs.). Adsorptionsvolumen 800 ml bei 50 % Ammoniak. Zur Verwendung mit Labconco Fume Adsorber und Fume Adsorber-2. Die Rauchadsorber-Modelle 3955202 und 3955222 verfügen über einen Filter, die Rauchadsorber-2-Modelle 3955402 und 3955422 über zwei Filter.Spezifikation
Kohlenstoff | |
11 lb. | |
Filter |
Tischabgasadsorber | |
5 kg |