Learn More
Ludwig Schneider LabE -10+150°C:1°C rot
Marke: Ludwig Schneider 1042342
LabE -10+150°C:1°C rot
Sicherheit und Handhabung
- LabE -10+150°C:1°C rot
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: toluene
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.