missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Präzisionslaborthermometer für vollständige Immersion
Marke: Amarell™ L26612
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Spezifikation
Roter Spiritus | |
Tests im Auftrag der Regierung | |
305 mm | |
200 °C | |
-10°bis +200 °C | |
1 °C |
DIN | |
Vollständig eintauchbar | |
Präzisionsthermometer | |
− 10 °C | |
Ja |