missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, MPC insert and body connectors with clamps, injection site

Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.

Marke:  Thermo Scientific™ SS00019-I

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.20000kg

Artikelnummer. 15959906

  • N.V. / 20 Einheiten
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

Dieses Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 28 Folie, einer 4-lagigen 12.5 ml-Ethylvinylacetatfolie, die frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs ist, und besitzt 3 Anschlüsse (inklusive eines Injektionsanschlusses). Eine große Auswahl an Kapazitäten, Anschlusskonfigurationen und Schlauchausführungen ist erhältlich.

  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
  • Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.

Anwendungsbereiche:

  • Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
  • Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
  • Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
  • Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Spezifikation

Spezifikation

Bei Raumtemperatur lagern.
3 Anschlüsse (1 Anschluss für Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Anschluss für Luer-Lock-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle)
EVA
Ein 4 ml-Polybeutel
Labtainer™
Raumtemperatur
69,3 x 58,4 cm (27,3 x 23,0 in.)
23 in.
50 l
Ethylvinylacetat
ASI™ 28
MPC-Einsätze und Gehäuseanschlüsse, Stecker und Injektionsstelle
20/Karton
Bestrahlt
69,3 cm
58,4 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote