missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Lady Trouser 7-8, 7487-Black
Click to view available options
Größe:
Größe 3X/Größe 4X
Mittel/groß
X – Small/Small
X-Large/2X-Large
Beschreibung
- 7/8 Damen-Hose
- Farbe: Schwarz
- Material: 68 % Dryarn, 28 % Tencel, 4 % Elastan, 200 g/m2
- Nahtlose Unterwäsche ohne störende Nähte
- Feuchtigkeitsregulierend
- Mischung mit natürlichen Fasern
- Integrierte Funktionszonen
- Maximaler Komfort
- OEKO-TEX™ Standard 100
- Größen: XS/S – 3XL/4XL
- Pflege: Waschgang 30 °C, nicht chloren, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht reinigen
Spezifikation
Größe | Größe 3X/Größe 4X |
Farbe | Schwarz |
Dicke (metrisch) | 200 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'