missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lanthan für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lanthan |
Konzentration | 1 g/l ±0.002 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement |
Lösungsmittel oder Matrix | 2 % HCl |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'