missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100.1 x 30 mm
105 x 74 mm
105 x 37 mm
105 x 42.3 mm
139 x 99.1 mm
199.6 x 143.5 mm
199.6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31.5 x 13 mm
31 x 22 mm
36 x 70 mm
45,7 x 25,4 mm
46 x 11,1 mm
47,5 x 21,2 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 46,5 mm
63,5 x 72 mm
64 x 7 mm
76,2 x 46,4 mm
99,1 x 57 mm
99,1 x 34 mm
99,1 x 38,1 mm
99,1 x 67,7 mm
99,1 x 93,1 mm
Förpackningsstorlek
100 Stück
1000 Stück
1200 Stück
12000 Stück
12600 Stück
1400 Stück
1600 Stück
1800 Stück
200 Stück
2100 Stück
2400 Stück
300 Stück
400 Stück
4000 Stück
4800 Stück
600 Stück
7200 Stück
8400 Stück
Beskrivning
- Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
- High print quality with vivid colors
- Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness
Specifikationer
Specifikationer
| Klebstofftyp | Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | White |
| Ausführung | Matte |
| Format | Sheet |
| Material | Thermoplastic Film |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering