missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mraz Edwin™ Enghalsflaschen aus LDPE

Artikelnummer. 10084424
Encompass
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10084424

Marke: Mraz Edwin™ 1100/10

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 9mm
Material LDPE
Closure Included Nein
Höhe (metrisch) 45,5 mm
Verschlussgröße GL14
Durchmesser (metrisch) 26mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt