missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mraz Edwin™ Enghalsflaschen aus LDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 13mm |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | Gehäuse 1Pack |
| Menge | 1Pack |
| Farbe des Schraubverschlusses | Naturfarben |
| Material des Schraubverschlusses | LDPE |
| Halsausführung | Eng |
| Nominales Fassungsvermögen | 50 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur