missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mraz Edwin™ LDPE-Weithalsflasche, naturfarben

Artikelnummer. 10237814
Encompass
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
250 mL
1000 ml
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10237814 50 mL -
10277764 250 mL 250 Stück
10412385 1000 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10237814 Lieferant Mraz Edwin™ Lieferanten-Nr. 3100/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Anmerkung: Kappen nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich (siehe 10752227). 

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Closure Included Nein
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.